Références
Dichtomatik :VS 75 60 NBR NB603412
Rubix :4861-4064977
Fabricant :49436024

Détails articles : V-RING VS75 NBR DICHTO
Les joints V-Ring sont des joints axiaux dont l'élément d'étanchéité en élastomère est vulcanisé dans le moule. La conception typique d'un joint V-Ring comprend le corps, le joint flexible et la lèvre d'étanchéité.
Points forts
Elément d'étanchéité à fonction unique
Etanchéité à la poussière, à la saleté, au lubrifiant, à l'huile ou à l'eau pulvérisée
Fonctionne bien en combinaison avec les joints d'arbre rotatifs
Faibles exigences en matière de qualité de surface de la contre-face - Installation simple
Est tendu sur l'arbre
Le frottement dynamique diminue avec l'augmentation de la vitesse périphérique en raison de la force centrifuge
Bon effet d'étanchéité dynamique
Equilibre les mouvements axiaux légers ainsi que les réglages rotatifs angulaires
Protège les joints d'arbre rotatifs contre l'abrasion
Conditions d'environnement
Etanchéité à la poussière, à la saleté, au lubrifiant, à l'huile ou à l'eau pulvérisée
Fonctionne bien en combinaison avec les joints d'arbre rotatifs
Faibles exigences en matière de qualité de surface de la contre-face - Installation simple
Est tendu sur l'arbre
Le frottement dynamique diminue avec l'augmentation de la vitesse périphérique en raison de la force centrifuge
Bon effet d'étanchéité dynamique
Equilibre les mouvements axiaux légers ainsi que les réglages rotatifs angulaires
Protège les joints d'arbre rotatifs contre l'abrasion
Conditions d'environnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 73 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 78 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,59 € HT
/ unité
5,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h