Références
Anyseals :130916/25
Rubix :R721-4170108

Détails articles : JOINT V-RING VA5 NBR VR-A13 NBR 25/SAC
Joint v-ring va5 nbr/25 vr-a13 nbr/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 27 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10-25 |
| Valeur de dureté | 60 |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,63 € HT
/ sachet
18,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
