Joint en V Dichtomatik 67062143

Anneau en V (V) 38 A - vulcanisé en forme (FORM)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67062143
Rubix :4861-4081757
Fabricant :67062143
V-RING VA38 FKM DICHTO

Résumé technique

Diamètre min34 mm
Diamètre max42 mm
Matièrefkm/fpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : V-RING VA38 FKM DICHTO


Les joints en V sont généralement utilisés comme joints non étanches contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de V, qui a donné son nom au joint en V, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité utilisés sont principalement le NBR, le FKM et le FPM.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min34 mm
Diamètre max42 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionva
11,29 € HT
/ unité
13,55 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
11,29 € HT / unité
5 à 9
8,41 € HT / unité
10 à 19
7,16 € HT / unité
20 à 99
6,12 € HT / unité
100 et plus
5,08 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (13) jours