Références
Anyseals :130941/5
Rubix :R721-4170072

Détails articles : JOINT V-RING VA80 NBR VR-A10 NBR 5/SAC
Joint v-ring va80 nbr/5 vr-a10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 78 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 83 mm |
| Matière | nbr |
| Type | joint en v (v-ring) type a – vr-a10 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,49 € HT
/ sachet
10,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
