Références
Anyseals :42286/10
Rubix :R721-4169710

Détails articles : JOINT V-RING VS70 FPM VR-S10 FPM 10/SAC
Joint v-ring vs70 fpm/10 vr-s10 fpm/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 68 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 73 mm |
| Matière | fepm |
| Type | vr-s10 |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,04 € HT
/ sachet
132,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
