Joint en V Dichtomatik 67034911

Bague en V (V) 35 S - vulcanisée au format (FORME)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67034911
Rubix :4861-4081725
Fabricant :67034911
V-RING VS35 FKM DICHTO

Résumé technique

Diamètre min31 mm
Diamètre max39 mm
Matièrefkm/fpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : V-RING VS35 FKM DICHTO


Les joints en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme base.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min31 mm
Diamètre max39 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionvs
13,96 € HT
/ unité
16,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours