Références
Anyseals :28981/2
Rubix :R721-4169741

Détails articles : JOINT V-RING VS40 FPM VR-S10 FPM 2/SAC
Joint v-ring vs40 fpm/2 vr-s10 fpm/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 40 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Type | joint en v (anneau en v / v-ring) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,94 € HT
/ sachet
19,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
