Bague d'étanchéité Dichtomatik 67089089

Joint de vis (US NBR 70 RS S)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67089089
Rubix :4861-4068005
Fabricant :67089089
BAGUE AUTO-ETANCHEITE C26,32 27,05X34,93X2,5

Résumé technique

Diamètre intérieur27,05 mm
Diamètre extérieur34,93 mm
Epaisseur2,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE C26,32 27,05X34,93X2,5


Les joints à vis sont des disques d'étanchéité utilisés pour sceller les raccords et les éléments de fixation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur27,05 mm
Diamètre extérieur34,93 mm
Epaisseur2,5 mm
Matièrenbr
1,24 HT
/ unité
1,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours