Joint de tige Dichtomatik 67014437
Joint de tige de piston (S N E 25)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67014437
Rubix :4861-4028171
Fabricant :67014437


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Hauteur | 8 mm |
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 6X15X8
Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Points forts
Large gamme d'applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | tpu |
| Exécution | anneau de rainure symétrique (n 25), adapté à une sollicitation de pression unilatérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,04 € HT
/ unité
9,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours