Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 67014485
Joint de tige de piston (S N E 25)
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67014485
Rubix :4861-4025743
Fabricant :67014485


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON AU 25X35X10 (EX AUN. 25-113)
Bague rainurée symétrique 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Points forts
Large gamme d'applications
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | tpu |
| Exécution | anneau de rainure symétrique (n 25), adapté pour une sollicitation de pression unilatérale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,34 € HT
/ unité
16,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours