Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JAL30-10-125
Joint de compensation série JA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :JAL30-10-125
Rubix :0338-2056009
Fabricant :JAL30-10-125
Documents
Détails articles : JOINT DE COMPENSATION JAL30-10-125
Les séries de joints de compensation JA (standard) et JAH (renforcé) peuvent absorber tout excentrage ou toute perte de la précision de parallélisme entre le vérin et le corps entraîné. Grâce à cela, le recentrage s'avère superflu, les temps d'installation sont réduits de façon drastique et un niveau élevé de précision de la machinerie n'est pas nécessaire.
Joint de compensation serie ja
Informations techniques
Attributs
| Type | joint |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,11 € HT
/ unité
72,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours