Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC DS5063
DS5032 DS5032
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :DS5063
Rubix :0338-2089616
Fabricant :DS5063
EAN :3618036128796

Documents
Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ETROITE ACIER AB6 VERIN ISO D63 +AXE
La série CE1 est une série de vérins à positions contrôlées avec sorties de positions programmables. La position d'origine peut être établie en tout point de la course. Les prises de mesure sont possibles tout au long de la course. La série CE1 est proposée dans 6 alésages et est compatible avec les détecteurs.
Ds5063
Informations techniques
Attributs
| Type | chape double sphérique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,19 € HT
/ unité
85,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h