Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-F040

Flasque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CG-F040
Rubix :0338-2141066
EAN :3618035780612
BRIDE AVANT/ARRIERE POUR DIA.40 CG-F040

Résumé technique

Typebride avant/arriere pour dia.40 cg-f040

Documents

Détails articles : BRIDE AVANT/ARRIERE POUR DIA.40 CG-F040


La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typebride avant/arriere pour dia.40 cg-f040
24,57 € HT
/ unité
29,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours