Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA125-27-200

Joint de compensation série JA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :JA125-27-200
Rubix :0338-2050617
Fabricant :JA125-27-200
COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D125 M27X2

Résumé technique

Typejoint

Documents

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D125 M27X2


Les séries de joints de compensation JA (standard) et JAH (renforcé) peuvent absorber tout excentrage ou toute perte de la précision de parallélisme entre le vérin et le corps entraîné. Grâce à cela, le recentrage s'avère superflu, les temps d'installation sont réduits de façon drastique et un niveau élevé de précision de la machinerie n'est pas nécessaire.
Joint de compensation serie ja

Informations techniques


Attributs
Typejoint
158,01 € HT
/ unité
189,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours