Références
Festo :HNA-25
Rubix :0326-2576694
Fabricant :537240
EAN :4052568049201

Détails articles : FIXATION PAR PATTES HNA-25
Fixation par pattes HNA-100 pour vérins compacts ADN et AEN. Taille=100, Selon la norme=ISO 21287, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=814 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par pattes hna-25 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,26 € HT
/ unité
12,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours