Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-26

Kit d'adaptation HAPG

Voir les informations techniques

Références

Festo :HAPG-SD2-26
Rubix :0326-2573156
Fabricant :537184
EAN :4052568172497
KIT ADAPTATION HAPG-SD2-26

Résumé technique

Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-26


Kit d'adaptation HAPG-SD2-26 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-40 et du vérin oscillant DRQD-25/32-...-FW-... Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit=140 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
294,43 € HT
/ unité
353,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours