Références
FAG :TSV611
Rubix :0255-1028637
Fabricant :0384301340000
EAN :4012801439190

Détails articles : JOINT LABYRINTHE TSV 611 FAG
Jeu de joints en feutre FAG
Informations techniques
Attributs
| Type | bague labyrinthe |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 93,2 mm |
| Diamètre extérieur | 19,5 mm |
| Largeur | 93,2 mm |
| Série | tsv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,82 € HT
/ unité
218,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
