Références
SKF :TSN 516 A
Rubix :0301-1021926
Fabricant :95658
EAN :7316570591750


Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 516 a pochette 2 joints skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 516 A POCHETTE 2 JOINTS SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les joints V-ring sont composés d'un joint V-ring et d'une rondelle d'étanchéité en tôle d'acier avec une lèvre en caoutchouc vulcanisée. La lèvre en caoutchouc se trouve dans la rainure de joint du palier. La rondelle est protégée contre la corrosion. Les joints sont utilisés pour protéger les roulements contre la contamination ou comme joints secondaires pour protéger les joints primaires dans les environnements très contaminés. Ils constituent une barrière anticontamination économique et facile à installer pour tous types d’arbres. Ils sont disponibles en caoutchouc nitrile.
Points forts
- Facile à installer
- Nombreuses variantes
- Rentable
- Nombreuses variantes
- Rentable
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 516 a pochette 2 joints skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 103 mm |
| Largeur | 4,8 mm |
| Série | tsn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,98 € HT
/ sachet
65,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours