Etanchéité / obturateur FAG DKV085
Protection du logement DKV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :DKV085
Rubix :0255-1016994
Fabricant :0380403520000
EAN :4012801008693

Documents
Détails articles : COUVERCLE DKV 85 POUR PALIER FAG
Protection pour SNV.
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle du boîtier |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 74,5 mm |
| Largeur | 5,1 mm |
| Série | dkv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € HT
/ unité
10,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
