Etanchéité / obturateur FAG DH508
Joint à double lèvre DH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :DH508
Rubix :0255-1015125
Fabricant :0383901080000
EAN :4012801051750

Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE DH 508 FAG PR PALIER (1PAIRE=2DEMI-LUNES)
Sealing joint
Joint d'étanchéité, double lèvre
Informations techniques
Attributs
| Type | joint à double lèvre |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 34 mm |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Série | dh5 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,06 € HT
/ paire
15,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
