Etanchéité / obturateur SKF TS 40

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TS 40
Rubix :0301-1020448
Fabricant :27724
EAN :7316577016874
CHICANE DE PALIER TS 40 SKF

Résumé technique

Typechicane de palier ts 40 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHICANE DE PALIER TS 40 SKF


Joint à labyrinthe pour grands paliers à semelle SNL
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typechicane de palier ts 40 skf
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur42 mm
Sériets
Matièreplastique
214,87 € HT
/ unité
257,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h