Etanchéité / obturateur SKF TSN 508 C

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TSN 508 C
Rubix :0301-1021899
Fabricant :92338
EAN :7316570540482
POCHETTE DE JOINTS TSN 508 C POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF

Résumé technique

Typepochette de joints tsn 508 c pochette 4 demi-lunes skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 508 C POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF


Joint en feutre pour boîtier de palier SNL (4 pièces).
Les joints en feutre fournissent une solution d’étanchéité simple et efficace. Ils supportent des vitesses d’arbre relativement élevées, car un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit. Les joints en feutre ne limitent pas les déplacements axiaux de l'arbre.

Points forts

- Facile à installer
- Rentable
- Convient pour des vitesses d'arbre relativement élevées

Informations techniques


Attributs
Typepochette de joints tsn 508 c pochette 4 demi-lunes skf
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur57 mm
Largeur8 mm
Matièreacier
28,17 € HT
/ sachet
33,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours