Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018076

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018076
Rubix :9813-4007003
Fabricant :67018076
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 70X90X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 70X90X10 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
15,98 € HT
/ unité
19,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours