Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411024
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40411024
Rubix :H768-4060009
Fabricant :40411024


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 115X150X12 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,64 € HT
/ unité
81,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours