Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413236

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413236
Rubix :H768-4073028
Fabricant :40413236
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 20X35X7

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 20X35X7


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
17,59 HT
/ unité
21,10 TTC
Prix dégressifs
1 unité
17,59 HT / unité
5 à 9
12,87 HT / unité
10 à 19
11,03 HT / unité
20 à 99
9,39 HT / unité
100 et plus
7,84 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h