Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 353276/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :353276/5
Rubix :R721-4168626


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 35 X 50 X 8 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 35 x50 x8 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,68 € HT
/ sachet
22,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h