Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 353647
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :353647
Rubix :R721-4102947


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 40X52X7 FPM
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 30X47X7 FPM 318950
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,52 € HT
/ unité
15,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h