Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67020352
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67020352
Rubix :9813-4005653
Fabricant :67020352


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 40X62X10 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,05 € HT
/ unité
39,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours