Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67062556
Joint d'arbre (W A FKM 80 BROWN RMVU FNGS)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67062556
Rubix :4861-4081571
Fabricant :67062556


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 120X150X15
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,71 € HT
/ unité
59,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours