Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Trelleborg TG3100250-T40N

Joint de piston

Voir les informations techniques

Références

Trelleborg :TG3100250-T40N
Rubix :2337-5395343
TG3100250T40N/32,5X3,2+1OR122

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur32,5 mm
Largeur3,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TG3100250T40N/32,5X3,2+1OR122


La bague Turcon®Roto Glyd Ring® à double effet est utilisé pour étanchéifier les arbres, les essieux, les alésages de cylindres, les collecteurs rotatifs et les pivots à mouvement rotatif, hélicoïdal ou oscillant. Il se compose d'un anneau d'étanchéité en Turcon® de haute qualité, commandé par un joint torique en élastomère. Le profil de la surface de contact de la bague d'étanchéité est spécialement conçu pour une utilisation à haute pression et à faible vitesse de glissement.

Points forts

•Joint d'étanchéité à double effet
Faible frottement
Réservoir de lubrifiant
Fonctionnement sans adhérence ni glissement
Pas de vulcanisation sur les surfaces de contact.
Conception à rainure simple
Dimensions réduites de la rainure.
Pour une utilisation à haute pression et à faible vitesse de glissement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur32,5 mm
Largeur3,2 mm
Exécutionnon applicable
118,35 € HT
/ 3 unités
142,02 € TTC