Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413883

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :40413883
Rubix :H768-4073236
Fabricant :40413883
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 100X120X7,5X0,8
Résumé technique
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur7,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 100X120X7,5X0,8


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur7,5 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,58 HT
/ 5 unités
177,10 TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
147,58 HT / 5 unités
10 à 19 unités
124,60 HT / 5 unités
20 et plus
108,50 HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (25) jours