Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412959
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412959
Rubix :H768-4073251
Fabricant :40412959


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 60X80X7X0,5 75 FPM 595
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,45 € HT
/ 5 unités
328,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours