Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25747
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25747
Rubix :R721-4108167


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 105X140X12 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 6X16X7 NBR 26086
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,07 € HT
/ 25 unités
166,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours