Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413457
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413457
Rubix :H768-4073139
Fabricant :40413457


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 55X70X8
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,01 € HT
/ unité
31,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h