Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413447
Bague Simmerring BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413447
Rubix :H768-4073093
Fabricant :40413447


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 30X52X10
Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Bague d'étanchéité de l'arbre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,46 € HT
/ 5 unités
140,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h