Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018036

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018036
Rubix :9813-4006986
Fabricant :67018036
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 65X90X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 65X90X10 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
15,98 HT
/ unité
19,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours