Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67046418
Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67046418
Rubix :4861-4072407
Fabricant :67046418


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : BAG. ETANCHEITE SS RESSORT NBR VERT RAINURE EXT 40X47X5
La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée sans ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,15 € HT
/ unité
7,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours