Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022075

Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67022075
Rubix :4861-4074425
Fabricant :67022075
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 25X35X4 AO

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 25X35X4 AO


La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur4 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique  noyée sans ressort
4,83 € HT
/ unité
5,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h