Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412166

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :40412166
Rubix :H768-4086625
Fabricant :40412166
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 125X150X12- 902
Résumé technique
Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 125X150X12- 902


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,45 HT
/ unité
94,14 TTC
Prix dégressifs
1 unité
78,45 HT / unité
5 à 9
56,33 HT / unité
10 à 19
48,27 HT / unité
20 et plus
41,86 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h