Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412588

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412588
Rubix :H768-4086618
Fabricant :40412588
BAGUE ETANCHEITE A 130X160X12 72 NBR 902

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE ETANCHEITE A 130X160X12 72 NBR 902


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
84,84 € HT
/ unité
101,81 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
84,84 € HT / unité
5 à 9
60,83 € HT / unité
10 à 19
52,08 € HT / unité
20 à 99
45,13 € HT / unité
100 et plus
38,84 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (23) jours