Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411208
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40411208
Rubix :0419-4049567
Fabricant :40411208


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 28X38X7 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague de renforcement en métal et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,05 € HT
/ unité
22,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h