Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies B2 U6 X2 130,00 155,00 10,00 72 NBR 902
Joint d'arbre B2
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :B2 U6 X2 130,00 155,00 10,00 72 NBR 902
Rubix :H768-4092099
Fabricant :40411676


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 130X155X10 72 NBR 902
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,29 € HT
/ unité
151,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours