Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 49068256
Bague Simmerring BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49068256
Rubix :H768-4063805
Fabricant :49068256


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 25X35X7 DIN3760
Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Points forts
La bague Simmerring de Freudenberg offre une protection contre un encrassement modéré à moyen de l'extérieur. Même en cas de rugosité élevée de l'alésage, elle assure l'étanchéité des alésages du boîtier. De même, la dilatation thermique et le boîtier divisé permettent d'assurer l'étanchéité de fluides peu denses et gazeux.
Applications
La bague Simmerring offre un large éventail d'applications dans tous les secteurs industriels. Elle peut être utilisée pour les essieux soumis à une pollution modérée, les outils électriques et les engrenages industriels.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 525,96 € HT
/ 400 unités
3 031,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours