Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412193

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412193
Rubix :H768-4069770
Fabricant :40412193
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A BAU3X2 40X60X10

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A BAU3X2 40X60X10


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
16,25 € HT
/ unité
19,50 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
16,25 € HT / unité
5 à 9
11,97 € HT / unité
10 à 19
10,30 € HT / unité
20 et plus
8,81 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h