Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022539
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67022539
Rubix :4861-4025966
Fabricant :67022539


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 85X110X12 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,30 € HT
/ unité
54,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours