Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 455630

Bague Simmerring BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :455630
Rubix :H768-4063958
Fabricant :455630
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 55X90X10X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 55X90X10X7 DIN3760


Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.

Points forts

La bague Simmerring de Freudenberg offre une protection contre un encrassement modéré à moyen de l'extérieur. Même en cas de rugosité élevée de l'alésage, elle assure l'étanchéité des alésages du boîtier. De même, la dilatation thermique et le boîtier divisé permettent d'assurer l'étanchéité de fluides peu denses et gazeux.

Applications

La bague Simmerring offre un large éventail d'applications dans tous les secteurs industriels. Elle peut être utilisée pour les essieux soumis à une pollution modérée, les outils électriques et les engrenages industriels.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
1 178,14 € HT
/ 60 unités
1 413,77 € TTC
Prix dégressifs
60 à 99 unités
1 178,14 € HT / 60 unités
100 et plus
1 004,30 € HT / 60 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours