Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412527

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412527
Rubix :0419-4028344
Fabricant :40412527
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 68X90X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur68 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 68X90X10 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur68 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
116,82 € HT
/ 5 unités
140,19 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
116,82 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
100,25 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
87,07 € HT / 5 unités
100 et plus
72,89 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours