Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412566
Joint d'arbre B1
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412566
Rubix :9813-4005968
Fabricant :40412566


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 90X110X8 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,47 € HT
/ 5 unités
204,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours