Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412555
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412555
Rubix :H768-4087051
Fabricant :40412555


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D ETANCHEITE NBR FORME A 14X28X7.6
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,86 € HT
/ unité
23,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h