Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413864

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413864
Rubix :0419-4028468
Fabricant :40413864
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 50X68X8 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 50X68X8 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
102,74 € HT
/ 5 unités
123,29 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
102,74 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
86,54 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
75,14 € HT / 5 unités
100 et plus
62,86 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours